CGHN 53-P8 Nosiče nožů pro hluboké zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2860058
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2860058
EAN / GTIN 7291075039689
Číslo výrobce 2860058
L-číslo L23920 2583

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 63 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 63 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny