GHDR 12-3 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2800143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800143
EAN / GTIN 7291075056389
Číslo výrobce 2800143
L-číslo L23920 279

Popis

Popis:

Upínací/stružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku