TGFHM 53K-8-AV Držáky s tlumením vibrací pro hluboké drážkování a soustružení

Artiklové číslo: 3328091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3328091
    EAN / GTIN 7291075369359
    Číslo výrobce 3328091
    L-číslo L23920 19

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 9 mm, šířka řezu min. (CWN) 7,7 mm, celková délka (OAL) 235 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 93 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 9 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 7.7 mm
    • Celková délka (OAL) 235 mm
    • Výška dríku (H) 52.6 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku