Sada nástrčných klíčů 1/2″, 4 ks.

Artiklové číslo: 2790831
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2790831
EAN / GTIN 4010886937426
Číslo výrobce 2790831
L-číslo L60160 4967

Popis

Popis:

4 Elektrické šroubovací nástrčné kulová hlavice s ochrannou objímkou, šestihranné, dlouhé
S strojním ovládáním, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
S čtyřhranným převodem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Tenkostěnné pro ochranu ráfků z lehkých slitin
Speciální ocel GEDORE, mangan-fosfátovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Konstrukce: S ochranným pouzdrem
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Celková šířka [mm]: 83 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 121 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Barevné označení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku