Nástrčný klíč 1/2″ s ochranným pouzdrem, 22 mm

Artiklové číslo: 2178249
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2178249
EAN / GTIN 4010886881866
Číslo výrobce 2178249

Popis

Popis:

Strojově ovládané, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Tenkostěnné pro ochranu ráfků z lehkých slitin
Ocel, fosforomanganová.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 82,0 mm
  • Ø vložky 1: 32,3 mm
  • Ø zasunutí 2: 30,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 19,0 mm
  • Barva: RAL 1023
  • Celková šířka [mm]: 32 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 83 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfát; plastové pouzdro
  • Barva RAL: Dopravní žlutá
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku