Pojistný kolík d 3 mm pro 15-32 mm

Artiklové číslo: 6655090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Pojistný kolík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6655090
EAN / GTIN 4010886665503
Číslo výrobce 6655090
L-číslo L60160 4966

Popis

Popis:

Pojistný kolík d 3 mm pro 15-32 mm

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 3,0
  • Celková délka [mm]: 25 mm
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku