Nástrčný klíč 1/2″ s ochranným pouzdrem, 17 mm

Artiklové číslo: 2178214
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2178214
    EAN / GTIN 4010886881804
    Číslo výrobce 2178214
    L-číslo L60160 5057

    Popis

    Popis:

    Strojově ovládané, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
    Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
    Tenkostěnné pro ochranu ráfků z lehkých slitin
    Ocel, fosforomanganová.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
    • Typ ovládání: strojově ovládané
    • Délka vložky: 81,0 mm
    • Ø vložky 1: 27,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 30,0 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 15,0 mm
    • Barva: RAL 5017
    • Celková šířka [mm]: 30 mm
    • Celková výška [mm]: 30 mm
    • Celková délka [mm]: 81 mm
    • Materiál: ocel
    • Povrch: mangan-fosfát; plastové pouzdro
    • Barva RAL: Dopravní modrá
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
    • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku