Popis:
Strojově ovládané, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Tenkostěnné pro ochranu ráfků z lehkých slitin
Ocel, fosforomanganová.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 82,0 mm
- Ø vložky 1: 29,0 mm
- Ø zasunutí 2: 30,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 17,0 mm
- Hloubka zasunutí 1: 30,0 mm
- Barva: RAL 6024
- Celková šířka [mm]: 30 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 83 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: mangan-fosfát; plastové pouzdro
- Barva RAL: Dopravní zelená
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez