{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TANG-GRIP | |
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 35 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Funkční výška h1 | 24,8 mm | |
Výška stopky h5 | 32 mm | |
Délka vyložení | 35 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | TNFFH 150L-6IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 274205 150-700 | |
EAN / GTIN | 7291075310788 | |
Číslo výrobce | 2302846 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFH-IQ, vlevo, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 150-700mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
4 721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Šířka zápichu w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Způsob použití | vlevo | levý | levý |
Hloubka zápichu tmax | 35 mm | 18 mm | 30 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |