{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TANG-GRIP | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 18 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 4,1 mm | |
Funkční výška h1 | 24,8 mm | |
Výška stopky h5 | 32 mm | |
Délka vyložení | 18 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | TNFFH 90R-3IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 274204 90-120 | |
EAN / GTIN | 7291075310634 | |
Číslo výrobce | 2302336 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFH-IQ, pravý, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 90-120mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
4 721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
3 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Šířka zápichu w | 3 mm | 3 mm |
Způsob použití | pravý | pravý |
Hloubka zápichu tmax | 18 mm | 20 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák |