{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TANG-GRIP | |
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 35 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Funkční výška h1 | 24,8 mm | |
Výška stopky h5 | 32 mm | |
Délka vyložení | 35 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | TNFFH 150R-5IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 274204 150,1-500 | |
EAN / GTIN | 7291075310757 | |
Číslo výrobce | 2302606 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFH-IQ, pravý, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 150,1-500mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 721,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Šířka zápichu w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý |
Hloubka zápichu tmax | 35 mm | 15 mm | 25 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |