Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, vlevo, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 54-65mm

Artiklové číslo: 274203 54-65
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIP
Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití vlevo
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 26 mm
Celková délka L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Funkční výška h1 24,8 mm
Výška stopky h5 32 mm
Délka vyložení 26 mm
Možnost axiálního upichování ano
Označení výrobce TNFFA 54L-3IQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274203 54-65
EAN / GTIN 7291075310931
Číslo výrobce 2302561

Popis

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku