{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TANG-GRIP | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 27 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
WB_2 | 16,7 mm | |
WF | 9,5 mm | |
Funkční výška h1 | 24,8 mm | |
Výška stopky h5 | 32 mm | |
Délka vyložení | 27 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | TNFFA 80L-3IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 274203 80-100 | |
EAN / GTIN | 7291075310948 | |
Číslo výrobce | 2302562 |