{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQGRIP | |
Velikost stopky | 32 mm | |
Šířka zápichu w | 16 mm | |
Způsob použití | Vlevo | |
Vnitřní chlazení | ano | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Délka vyložení | 40 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | THDL 3232-16T40-IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 274141 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316858 | |
Číslo výrobce | 2861153 |