Nožový držák PENTACUT PCH-17 16/17 mm

Artiklové číslo: 273951 16/17
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 17 mm
Způsob použití vlevo
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 4 mm
Délka hlavy L1 17 mm
Celková délka L 120 mm
OAH 21,6 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHLS 16-17
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273951 16/17
EAN / GTIN 7291075389463
Číslo výrobce 3309856

Popis

Použití:

Pro kompaktní práci na rameni obrobku pro šířky zápichu 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273956273959.

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte pravé vyměnitelné břity, pro levé držáky používejte levé vyměnitelné břity.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku