PENTACUT PCH-17 Klemmhalter 12/17 mm

Artiklové číslo: 273951 12/17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada PENTACUT
    Velikost stopky 12 mm
    Velikost destiček 17 mm
    Způsob použití vlevo
    Vnitřní chlazení ne
    Hloubka zápichu tmax 4 mm
    Délka hlavy L1 17 mm
    Celková délka L 120 mm
    OAH 17,6 mm
    Možnost axiálního upichování ne
    Označení výrobce PCHLS 12-17
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273951 12/17
    EAN / GTIN 7291075389494
    Číslo výrobce 3324373

    Popis

    Verwendung:

    Zum bündigen Arbeiten an Werkstückschultern für Stechbreiten von 0,25 mm – 3,18 mm.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 273956273959.

    Hinweis:

    Für rechte Halter verwenden Sie rechte Schneideinsätze, für linke Halter verwenden Sie linke Schneideinsätze.

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Formuláře

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brožury

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Reklamní akce

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku