{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | PENTACUT | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 17 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 4 mm | |
Délka hlavy L1 | 17 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
OAH | 21,6 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | PCHRS 16-17 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273950 16/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389470 | |
Číslo výrobce | 3309857 |