Držák upichovacího nože Eco 20/6 mm

Artiklové číslo: 273831 20/6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Šířka zápichu w 6 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Hloubka zápichu tmax 30 mm
Funkční šířka L4 21,5 mm
Délka hlavy L1 40,5 mm
Šířka stopky b 20 mm
Celková délka L 109,5 mm
Šroub 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273831 20/6
EAN / GTIN 4045197576255
Číslo výrobce 273831 20/6

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 319006319136.
Od šířky zápichu 6 mm se při tmax (5ךířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do t = 24,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku