{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Řezný materiál | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Tolerance šířky zápichu w | ± 0,04 mm | |
Hloubka řezu ap | 1,2 mm - 3,3 mm | |
Posuv f | 0,13 mm/ot. - 0,33 mm/ot. | |
Rohový rádius R | 0,8 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273734 6 | |
EAN / GTIN | 4045197503244 | |
Číslo výrobce | 273734 6 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |