{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 25 mm | |
Funkční šířka L4 | 21,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 40,5 mm | |
Šířka stopky b | 20 mm | |
Celková délka L | 102,5 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273831 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197576248 | |
Číslo výrobce | 273831 20/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držák upichovacího nože Eco 20/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
3 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ano | ano |
Celková délka L | 102,5 | 125 | 125 |
Vnitřní chlazení | ano | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 40,5 | 38 | 43 |
Šířka zápichu w | 5 | 5 | 5 |
Způsob použití | levý | levý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |