{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Způsob použití | Vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HFHL 25-400-6T32 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273769 400-3000 | |
EAN / GTIN | 7291075033779 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kompaktní nožový držák HELI-GRIP HFH Zesílené provedení, Vlevo, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 400-3000mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano |
Celková délka L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Šířka zápichu w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Způsob použití | Vlevo | levý | levý |
Hloubka zápichu tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |