{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | Vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HFHL 25-180-5T32 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273769 180-800 | |
EAN / GTIN | 7291075033489 |