Upichovací destička s drážkou 2,65 mm

Artiklové číslo: 273665 2,65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    964,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    803,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Drážky dle normy: DIN 471; DIN 472

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 2,65 mm
    Hlavní způsob použití P
    Vedlejší použití K
    Podmínky řezu kontinuální
    Typ HB7010
    Drážky dle normy DIN 471; DIN 472
    Řezný materiál TK
    ar 2,9 mm
    Pro pojistný kroužek podle DIN 472 2,5 mm
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273665 2,65
    EAN / GTIN 4045197719263
    Číslo výrobce 273665 2,65

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    230
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    190
    Ocel < 900 N/mm
    P
    180
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Použití:

    S upichovacím držákem pro šířku destičky 3 mm.

    Poznámka:

    Držáky destiček se musí vhodně dodatečně předělat na šířku zapichování.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku