Sada upichovacích destiček s drážkou, HB7010, Typ: 0,9-2,65

Artiklové číslo: 273667 0,9-2,65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 0,9 mm - 2,65 mm
Řezný materiál TK
Typ HB7010
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití K
Drážky dle normy DIN 471; DIN 472
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273667 0,9-2,65
EAN / GTIN 4045197747518
Číslo výrobce 273667 0,9-2,65

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

S držákem upichovacího nože pro šířku destičky 3 mm.

Obsah:

Vždy 2× č. 273665: vel. 0,9; 1,15; 1,35
Vždy 1× č. 273665: vel. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Poznámka:

Veškeré držáky musí být přizpůsobeny šířce zápichu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku