• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Upichovací destička s drážkou, HB7010, Šířka zápichu w: 0,7mm

Artiklové číslo: 273665 0,7
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    945,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    788,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Drážky dle normy: DIN 471; DIN 472

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 0,7 mm
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití K
Podmínky řezu kontinuální
Typ HB7010
Drážky dle normy DIN 471; DIN 472
Řezný materiál TK
ar 1,3 mm
Pro pojistný kroužek podle DIN 472 0,6 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273665 0,7
EAN / GTIN 4045197941190
Číslo výrobce 273665 0,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

S upichovacím držákem pro šířku destičky 3 mm.

Poznámka:

Držáky destiček se musí vhodně dodatečně předělat na šířku zapichování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku