{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 0,9 mm | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | K | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Typ | HB7010 | |
Drážky dle normy | DIN 471; DIN 472 | |
Řezný materiál | TK | |
ar | 1,3 mm | |
Pro pojistný kroužek podle DIN 472 | 0,8 mm | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273665 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197719201 | |
Číslo výrobce | 273665 0,9 |