{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TANGFGRIP | |
Šířka zápichu w | 3,05 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Vnitřní chlazení | ano | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Provedení stopky | Soustružnický držák | |
Pro maximální ⌀ obrobku | 52 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Délka vyložení | 26 mm | |
Označení výrobce | TGAQ D52-3-2Z-JHP | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 273611 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075404050 | |
Číslo výrobce | 3367508 |