{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška planžety h5 | 32 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro maximální ⌀ obrobku | 100 mm | |
Šířka b2 | 1,6 mm | |
Výška h1 | 24,8 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Upichovací planžeta |
Katalogové číslo | 273000 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941640 | |
Číslo výrobce | 273000 32/2,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upichovací planžeta, ocel 32/2,2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
1 902,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne | ne |
Pro maximální ⌀ obrobku | 100 | 50 | 60 |
Celková délka L | 150 | 150 | 150 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Výška planžety h5 | 32 | 32 | 32 |
Způsob použití | neutrální | neutrální | neutrální |
Druh produktu | Upichovací planžeta | Upichovací planžeta | Upichovací planžeta |