{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška planžety h5 | 19 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro maximální ⌀ obrobku | 40 mm | |
Šířka b2 | 2,4 mm | |
Výška h1 | 15,4 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Upichovací planžeta |
Katalogové číslo | 273000 19/3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197941619 | |
Číslo výrobce | 273000 19/3,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upichovací planžeta, ocel 19/3,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
1 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 949,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne |
Pro maximální ⌀ obrobku | 40 | 40 |
Celková délka L | 86 | 86 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Výška planžety h5 | 19 | 19 |
Způsob použití | neutrální | neutrální |
Druh produktu | Upichovací planžeta | Upichovací planžeta |