{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška planžety h5 | 19 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro maximální ⌀ obrobku | 40 mm | |
Šířka b2 | 1,6 mm | |
Výška h1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 86 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Upichovací planžeta |
Katalogové číslo | 273000 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941602 | |
Číslo výrobce | 273000 19/2,2 |