{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 2,2 mm | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Řezný materiál | HBX25 | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273010 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197942319 | |
Číslo výrobce | 273010 2,2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |