WCHX 040102 UNI

Artiklové číslo: 268472 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    507,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    423,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 040102
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7130
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Typ UNI
Řezná rychlost vc hlavní použití 65 m/min - 200 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 8 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268472 UNI
EAN / GTIN 4045197470324
Číslo výrobce 268472 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č. 268463268468, velikost 8.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku