Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání QC/20

Artiklové číslo: 264894 QC/20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 11×D
  • Kmitání: tlumené
  • Systém: QC
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do 11×D
Kmitání tlumené
Systém QC
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 260 mm
Rozsah, který nelze upnout S 119 mm
Doporučená délka upínání 80 mm
Sada montážních šroubů 269026 1
Konektor pro přípojku chladicího média 269208
Vysoký tlak spojovací hadice 269207
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy 264834; 264835
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 264894 QC/20
EAN / GTIN 4062406231200
Číslo výrobce 264894 QC/20

Popis

Provedení:

Stopka zesílená tvrdokovem.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Poznámka:

Neupínat na část označenou písmenem S!
Dmin = 1/2 ⌀ stopky + H + středové přesazení L3 řezné hlavy.
Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku