Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute QC/23

Artiklové číslo: 264835 QC/23
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Systém / velikost destičky Cena za kus bez DPH
  • Systém: QC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Mute
    Způsob použití levý
    Systém QC
    Vnitřní chlazení ano
    Rozhraní 20 mm
    ISO kód vyměnitelné řezné hlavy SDQCL
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
    Úhel nastavení 107,5 stupeň
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 26 mm
    Středové přesazení L3 15 mm
    Celková délka L 22 mm
    Šroub pro vyměnitelné destičky 269023 2
    Druh produktu Vyvrtávací hlava

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 264835 QC/23
    EAN / GTIN 4251414902619
    Číslo výrobce 264835 QC/23

    Popis

    Vhodné pro:

    Stopky vyvrtávací tyče č. 264890, 264894 a 264898.

    Poznámka:

    Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí vrámci stejného systému (GL, QC, DM).

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Master Mute" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku