Vyvrtávací tyč TK 16/07 mm

Artiklové číslo: 261333 16/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití levé
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E16M SVLCR/L07
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 19,5 mm
Středové přesazení L3 11 mm
Upínací výška L2 15 mm
Užitná hloubka T 5 mm
Šířka hrdla L4 14,5 mm
Délka hlavy L1 55 mm
Celková délka L 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 27
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261333 16/07
EAN / GTIN 4062406285517
Číslo výrobce 261333 16/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku