Vyvrtávací tyč TK 10/07 mm

Artiklové číslo: 261333 10/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití levé
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E10H SVLCR/L07
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12,5 mm
Středové přesazení L3 7 mm
Upínací výška L2 9 mm
Užitná hloubka T 5 mm
Šířka hrdla L4 7,5 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 27
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261333 10/07
EAN / GTIN 4062406283599
Číslo výrobce 261333 10/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku