{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 070204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7025-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | lehce přerušovaný | |
Spanbrecher | SF | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 190 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 261362 HB7025-1 | |
EAN / GTIN | 4045197941350 | |
Číslo výrobce | 261362 HB7025-1 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |