{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 8 mm | |
Velikost destiček | 7 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SVVCN 0808K07 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 0702.. | |
Funkční šířka L4 neutrální držáky | 4 mm | |
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 15 mm | |
Celková délka L neutrální držák | 125 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 27 | |
Úhel nastavení κ | 72,5 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 261317 8/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948403 | |
Číslo výrobce | 261317 8/07 |