Soustružnický držák 25/16 mm

Artiklové číslo: 261317 25/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 25 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití neutrální
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SVVCN 2525M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička VC.. 1604..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 12,5 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 38 mm
Celková délka L neutrální držák 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 8
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 72,5 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 261317 25/16
EAN / GTIN 4045197653949
Číslo výrobce 261317 25/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku