{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SVVCN 2525M11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | VC.. 1103.. | |
Funkční šířka L4 neutrální držáky | 12,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky | 39 mm | |
Celková délka L neutrální držák | 150 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22 | |
Úhel nastavení κ | 72,5 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 261317 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653925 | |
Číslo výrobce | 261317 25/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |