Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vyvrtávací tyč ocel 25/11 mm

Artiklové číslo: 260338 25/11

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25S SDUCR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 19 mm
Upínací výška L2 24 mm
Celková délka L 250 mm
Délka vyložení L1 125 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269022 3
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260338 25/11
Číslo výrobce THC11714

Popis

Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku