{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Velikost destiček | 7 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A16Q SDUCR/L07 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 20 mm | |
Středové přesazení L3 | 11,7 mm | |
Upínací výška L2 | 15 mm | |
Celková délka L | 180 mm | |
Délka vyložení L1 | 80 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 269022 4 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260338 16/07 | |
Číslo výrobce | THC11706 |