Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Vyvrtávací tyč ocel 10/07 mm

Artiklové číslo: 260338 10/07

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A10L SDUCR/L07
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 14 mm
Středové přesazení L3 8,7 mm
Upínací výška L2 9 mm
Celková délka L 140 mm
Délka vyložení L1 50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 269022 4
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260338 10/07
Číslo výrobce THC11700

Popis

Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku