{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | HB7020 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | SM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260462 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699725 | |
Číslo výrobce | 260462 HB7020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: HB7020
na poptávku
Ihned k dodání
4 060 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 363 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Lamač třísek | SM | PM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | P | P |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |