{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT09T302 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260148 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290919 | |
Číslo výrobce | 260148 HB7130-2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 HB7130-2
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
733 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT09T302 | DCGT 070202 | DCMT11T302 |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování-dokončování | dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HB7130-2 | HB730-1 | HB7130-2 |
Lamač třísek | VM | XUM | VM |
Hlavní způsob použití | M | UNI | M |
Tolerance | M | M | M |