{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T302 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260148 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819031 | |
Číslo výrobce | 260148 HB7140-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CC.T 09T302 HB7140-1
na poptávku
Ihned k dodání
727 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
798 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Typ | HB7140-1 | HB7020 |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min |