{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 070202 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB730-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | Nano-PVD | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | XUM | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 35 m/min - 230 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260449 HB730-1 | |
EAN / GTIN | 4062406239473 | |
Číslo výrobce | 260449 HB730-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Typ: HB730-1
na poptávku
Ihned k dodání
537 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
633 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 070202 | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | dokončování |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HB730-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Lamač třísek | XUM | VM | VM |
Hlavní způsob použití | UNI | M | M |
Tolerance | M | M | M |