{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Sorte | HB7130-2 | |
Spanbrecher | VM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 3,25 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Inhalt | 260148 HB7130-2 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT09T302 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Katalogové číslo | GG2644 09T302/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096139 | |
Číslo výrobce | GG2644 09T302/30 |