{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Velikost destiček | 6 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 5×D | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | AH12M SCLCR/L06 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 14 mm | |
Středové přesazení L3 | 7 mm | |
Upínací výška L2 | 11 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Délka vyložení L1 | 60 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260022 12/06 | |
EAN / GTIN | 4045197652034 | |
Číslo výrobce | 260022 12/06 |