Vyvrtávací tyč HSS, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 10/06mm

Artiklové číslo: 260022 10/06
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Řezný materiál HSS
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku AH10K SCLCR/L06
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12 mm
Středové přesazení L3 6 mm
Upínací výška L2 9 mm
Celková délka L 125 mm
Délka vyložení L1 50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260022 10/06
EAN / GTIN 4045197652010
Číslo výrobce 260022 10/06
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku